Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
RUBYCON 16ZL1500MEFC12.5X20 KONDENSATOR, 1500æF, 16V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1144693
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
16ZL1500MEFC12.5X20
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
12.5 mm
Produktpalette:
ZL
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
2.36 A
Lebensdauer bei Temperatur:
5000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Kapazität:
1500 µF
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Spannung (DC):
16 V
Produktbreite:
-
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produkthöhe:
20 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 1500µf 16v
,
alu elko
,
elektrolytkondensator 16v
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
RUBYCON
,
16ZL1500MEFC12.5X20
,
1144693
,
114-4693
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,322*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,273*
€ 1,51487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm x 30mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFC1C152L
ab € 0,39*
Ähnlich
Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF ±20% / 16V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFC1C152
ab € 0,413*
Ähnlich
Panasonic EEU-FR1C152B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1500 µF 16 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FR1C152B
ab € 0,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen