Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWEITZER 0041-2361 SCHALTER GRUNDELEMENT QUADRAT 18X18 SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1148223
Hersteller:
     Schweitzer
Herst.-Nr.:
     0041-2361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drucktaster
Industrielle
Prozesssteuerung
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Quadratisch
  • Produktpalette: EMF
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP40, IP67
  • Farbe der Beleuchtung: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,64*
    € 78,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,74*
    € 75,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,00*
    € 59,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,53*
    € 52,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,71*
    € 49,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,00*
    € 42,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    1512135UR3
    ab € 1,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.