Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HEDS-9040#B00 ENCODER,3KANAL,23ROP,1000CPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1161235
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HEDS-9040#B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Encoder IC
drehgeber inkremental optisch
Produktpalette: HEDS-9X4X
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Chassismontage
  • Schaft: Keine Welle
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: -
  • Anschluss: Lötstift
  • Encoderauflösung: 1000 PPR
  • Wellendurchmesser: -
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 30000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Länge der Welle: -
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, Bewegungssensoren, Drehgeber, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, BROADCOM, HEDS-9040#B00, 1161235, 116-1235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,73*
    € 65,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,07*
    € 63,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,63*
    € 54,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,20*
    € 47,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,05*
    € 42,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,90*
    € 37,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HEDS-6140#B13
    ab € 52,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.