Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET SCHULTZ GFCX030X00E13,24V15% MAGNET SOLENOID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1162565
Hersteller:
     Magnet-Schultz
Herst.-Nr.:
     GFCX030X00E13,24V15%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 24v
hubmagnet
hubmagnet magnet schultz
Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: GFC
  • Magnetwirkung: Ziehen oder Drücken
  • Haltekraft: 25 N
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Magnet-Einschaltdauer: Intermittierend
  • Kontinuierliche Spulenleistung: 36 W
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Spulenanschluss: Anschlussdrähte
  • Rahmen: Typ C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hubmagnete, Magnete, Motoren, Motorsteuerungen, Open-Frame-Magnetspulen, MAGNET SCHULTZ, GFCX030X00E13,24V15%, 1162565, 116-2565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 76,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,33*
    € 139,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,20*
    € 135,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,32*
    € 113,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,15*
    € 106,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,66*
    € 91,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Magnet-Schultz
    GFCX030 SPRING SET
    ab € 17,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.