Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET SCHULTZ R16X16,24V10% MAGNET SOLENOID ZYLINDRISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1162568
Hersteller:
     Magnet-Schultz
Herst.-Nr.:
     R16X16,24V10%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Zylindrischer Magnet
zylindrischer magnet
Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 25.4 mm
  • Magnetwirkung: Ziehen
  • Außenlänge: 50.8 mm
  • Haltekraft: 1.2 N
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Magnet-Einschaltdauer: Intermittierend
  • Kontinuierliche Spulenleistung: 38 W
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Spulenanschluss: Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hubmagnete, Magnete, Motoren, Motorsteuerungen, Röhrenmagnetspulen, MAGNET SCHULTZ, R16X16,24V10%, 1162568, 116-2568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 63,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,07*
    € 115,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,24*
    € 113,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,62*
    € 94,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,98*
    € 89,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,68*
    € 75,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.