Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL205858682E3 KONDENSATOR 6800æF 63V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1165299
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL205858682E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.046 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: 058 PLL-SI Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 5.59 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 6800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL205858682E3, 1165299, 116-5299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.