Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL205158223E3 KONDENSATOR, 22000æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1166570
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL205158223E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.022 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: 051 PEC-PW Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 20 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 19 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 100 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 22000µf 63v, becherelko, becherelko 22000µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL205158223E3, 1166570, 116-6570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,77*
    € 81,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,40*
    € 79,02
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 58,11*
    € 69,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,46*
    € 55,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,56*
    € 49,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,32*
    € 43,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,89*
    € 40,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,44*
    € 37,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.