Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL205356102E3 KONDENSATOR, 1000æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1166609
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL205356102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.16 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: 053 PEC-PW Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 20 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 7.68 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 100 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL205356102E3, 1166609, 116-6609
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,89*
    € 81,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,70*
    € 79,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 58,37*
    € 69,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,87*
    € 55,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,73*
    € 49,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,47*
    € 43,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,02*
    € 40,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,20*
    € 38,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,57*
    € 37,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,93*
    € 32,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.