Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 151-13102 KABELCLIP, SELBSTKLEBEND, 18MM, PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168961
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kabelklemme/Kabelclip: Selbstklebende Kabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Natur
  • Höhe: 23 mm
  • Produktpalette: RA Series
  • Außenbreite: 25 mm
  • Außenlänge: 30 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon (Polyamid)
  • Innendurchmesser: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 151-13102, 1168961, 116-8961
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 29,35*
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2418* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.