Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 1106396-24 ADAPTER DIL/DIL 7.62/15.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169113
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     1106396-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 1106396
  • Umwandlung von: 24-DIP 7.62mm
  • Umwandlung zu: 24-DIP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: das, IC-Adapter, Prototyping, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ARIES, 1106396-24, 1169113, 116-9113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.