Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 55.33.8.024.0000 RELAIS, 3PDT, 250VAC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169239
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     55.33.8.024.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 190 ohm
  • Produktpalette: 55 Series
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais 24v, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 55.33.8.024.0000, 1169239, 116-9239
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 7,03*
    € 12,93*
    10
    Frei Haus
    ab € 10,252*
    € 13,403*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 8,67*
    € 14,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    9413
    ab € 1,21*
    Zubehör
    Finder
    9403
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Finder
    9473
    ab € 3,35*
    Zubehör
    Finder
    9980902490
    ab € 2,34*
    Zubehör
    Weidmüller
    0117500000
    ab € 2,215*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,45*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.