Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
BNC Adapter
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP-19-29-1 TGN ADAPTER, SMA-STECKER/BNC-BUCHSE, 50OHM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1169564
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP-19-29-1 TGN
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Steckverbindertyp:
Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
Ausführung Ausgangssteckverbinder:
Stecker
Impedanz:
50 ohm
Produktpalette:
-
Ausgangskoaxialtyp:
SMA
Ausführung Zielsteckverbinder:
Buchse
Zielkoaxialtyp:
BNC
Adapterausführung:
Gerader Adapter
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Steckverbinder
>
HF-/Koaxialsteckverbinder & Zubehör
>
HF-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
adapter bnc 50 ohm
,
adapter sma
,
bnc adapter gerade
,
HF-
,
HF-Adapter
,
Koaxialsteckverbinder
,
Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
MP-19-29-1 TGN
,
1169564
,
116-9564
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-13-43 ADAPTER, BNC-STECKER/N-BUCHSE, 50OHM
Multicomp
MP-13-43
ab € 4,83*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-19-23-1-TGG ADAPTER, SMA-BUCHSE/SMA-BUCHSE, 50OHM
Multicomp
MP-19-23-1-TGG
ab € 5,09*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-19-39-4 TGN ADAPTER, SMA-BUCHSE/BNC-BUCHSE, 50OHM
Multicomp
MP-19-39-4 TGN
ab € 6,65*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-19-40-1 TGN ADAPTER, SMA-BUCHSE/TNC-STECKER, 50OHM
Multicomp
MP-19-40-1 TGN
ab € 7,50*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-19-41-4 TGN ADAPTER, SMA-BUCHSE/TNC-BUCHSE, 50OHM
Multicomp
MP-19-41-4 TGN
ab € 4,04*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-27-25 TGG ADAPTER, MCX-BUCHSE/SMA-BUCHSE, 50OHM
Multicomp
MP-27-25 TGG
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen