Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-19-55V-3-TGG GERADER STECKER, HF-KOAXIAL, SMA, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169620
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-19-55V-3-TGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 19-xxx-x-TGG
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG405
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    19-46-1-TGG
    ab € 3,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-46-2-TGG
    ab € 4,51*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-70-1-TGG
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-70-4-TGG
    ab € 3,89*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-70-TGG
    ab € 4,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.