Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-26-04L-TGG STECKER, SMC, GERADE, KLEMM- RG174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169653
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-26-04L-TGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: SMC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 10 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG174
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP-26-04L-TGG, 1169653, 116-9653
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-26-07-TGG
    ab € 4,90*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-26-09-TGG
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-26-10-TGG
    ab € 6,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.