Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-13-10-4 CRIMPSTECKER BNC 75 OHM 2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169729
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-13-10-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
bnc stecker 75 ohm
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: BT2002
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker bnc, crimpstecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-13-10-4, 1169729, 116-9729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,92*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-01-3 58U
    ab € 3,78*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-01-3 TGZ RG174U
    ab € 3,96*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-06-4 TGN RG174
    ab € 9,01*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-06-4 TGN RG59
    ab € 7,23*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-06F-4 58U
    ab € 7,24*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-10-1 58U
    ab € 2,67*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-10-1 RG174
    ab € 2,57*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-10-1 RG179
    ab € 2,79*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP002087
    ab € 3,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.