Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Kohleschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO CFR0W4JE012KIT WIDERSTAND SORTIMENT KOHLESCH E12 0.25W
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1171088
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
CFR0W4JE012KIT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
multicomp kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Produktpalette:
Multicomp Pro Resistor Kit
Anzahl der Produkte im Kit:
8500
Widerstandswerte:
1R bis 10M
Nennleistung:
250mW
Lieferumfang des Kits:
Axial bedrahtete Kohleschichtwiderstände, je 100 Stück in 85 Werten von 1R bis 10M
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Widerstandstoleranz:
± 5%
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstands-Kits & -Sortimente
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
Sortimente
,
Widerstands-Kits
,
MULTICOMP PRO
,
CFR0W4JE012KIT
,
1171088
,
117-1088
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,58*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 42,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 90,17*
€ 107,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,58*
€ 105,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,54*
€ 79,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 60,01*
€ 71,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,10*
€ 63,19
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 50,15*
€ 59,68
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 49,15*
€ 58,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 48,16*
€ 57,31
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 47,16*
€ 56,12
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,58*
€ 50,67
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MF0W4FFE012KIT WIDERSTAND, KIT, 0.25W 1% E12 0207
Multicomp
MF0W4FFE012KIT
ab € 43,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen