Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH ELEKTRONIK RE120-LF LABORKARTE 100X160MM 2.5X2.5MM EPOXYD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1172144
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE120-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Leiterplattenstärke: 1.5 mm
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Außenbreite: 160 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: Europakarte
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard epoxyd, eurocard, platine roth elektronik, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ROTH ELEKTRONIK, RE120-LF, 1172144, 117-2144
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 6,25*
    € 8,63*
    25
    Frei Haus
    ab € 7,04*
    € 8,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,45*
    € 9,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 225,87*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 296,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.