Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS) TF048 TRAFO, LINE HIGH EFFICENCY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1172351
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     TF048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Frequenzbereich: -
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • Nennleistung: -
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Wicklungstyp: -
  • Primärspannung: -
  • Sekundärspannungen: -
  • Isolationsspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS), TF048, 1172351, 117-2351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.