Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS) PT4E IMPULSTRANSFORMATOR, GEKAPSELT, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1172427
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     PT4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 3 mH
  • Produktpalette: PT Series
  • Isolationsspannung: 2 kV
  • ET-Konstante: 200 Vµs
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand: 1.1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, oep trafo, netztrafo, Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS), PT4E, 1172427, 117-2427
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,18*
    € 7,92*
    Lager 139
    48
    € 14,99*
    ab € 3,69*
    € 10,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vigortronix
    VTX-111-004
    ab € 1,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.