Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY V23047-A1024-A501 SICHERHEITSRELAIS, DPDT, 250VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175064
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23047-A1024-A501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Spulentyp: DC
  • Spulenwiderstand: 823 ohm
  • Produktpalette: V23047
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, kartenrelais 24v, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, V23047-A1024-A501, 1175064, 117-5064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    95152
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Finder
    9575
    ab € 3,14*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,52*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.