Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BTW68-1200RG THYRISTOR 30A 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175639
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTW68-1200RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 400 A
  • Haltestrom, max.: 75 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-218
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kV
  • Zündstrom, max.: 50 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 30 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 19 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, BTW68-1200RG, 1175639, 117-5639
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 6,33*
    € 8,34*
    Lager 139
    1720
    1
    € 14,99*
    ab € 6,14*
    € 8,94*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,46*
    € 16,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.