Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRONEL D481T-012KA-3 LÜFTER, 48MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175742
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     D481T-012KA-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: D480T
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 295 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 53 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.63 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 22.38 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 11520 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3.5 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Tachometer
  • Außentiefe: 60 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 48 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MICRONEL, D481T-012KA-3, 1175742, 117-5742
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 218,14*
    € 311,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 274,45*
    € 330,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 330,04*
    € 392,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 320,90*
    € 381,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 308,37*
    € 366,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 274,45*
    € 326,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Micronel
    U97XX-009C3
    ab € 15,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.