Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRONEL D601T-012KA-3 FAN, 60MM 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175744
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     D601T-012KA-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Axiallüfter
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Produktpalette: D600T
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 557 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 57 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.192 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 42.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 10650 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 6.68 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Tachometer
  • Außentiefe: 60 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 282,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 346,04*
    € 411,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 335,27*
    € 398,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 316,94*
    € 377,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 306,71*
    € 364,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 282,38*
    € 336,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NMB-Minebea
    055023
    ab € 1,006*
    Zubehör
    Sepa
    FG60
    ab € 0,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.