Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRONEL D601T-024KA-3 FAN, 60MM 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175745
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     D601T-024KA-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: D600T
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 231 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 56 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.143 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 40.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 10200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 5.54 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Tachometer
  • Außentiefe: 60 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 24v dc, axial gebläse, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MICRONEL, D601T-024KA-3, 1175745, 117-5745
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 145,15*
    € 181,43*
    Frei Haus
    ab € 231,44*
    € 309,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 181,43*
    € 215,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 178,10*
    € 211,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,29*
    € 208,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,63*
    € 203,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 145,15*
    € 172,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32696
    ab € 0,604*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC100-W25
    ab € 0,997*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC60-W2
    ab € 0,654*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.