Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 931714100 POLKLEMME MIT ISOLIERRING SCHWARZ 5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1176479
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     931714100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse ø4mm schwarz
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: PKI 110 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Nennstrom: 35 A
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse schwarz, bananenbuchse ø4mm, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Polklemmen, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 931714100, 1176479, 117-6479
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    92
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 10,48*
    € 17,59*
    6 Tage
    100
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 13,21*
    € 19,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,096* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932794001
    ab € 56,35*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 18,35*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932792001
    ab € 95,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.