Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK STEU2500/23 TRANSFORMATOR,2.5KVA,230/400V,2X115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1177112
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU2500/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Federzuganschluss
  • Nennleistung: 2.5 kVA
  • Produktpalette: STEU Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V, 400V
  • Sekundärspannungen: 2 x 115V
  • Isolationsspannung: -
  • Transformator zur Chassismontage: Steuertransformator und Sicherheits-Trenntransformator in offener Ausführung
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 10.8 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 291,37*
    € 347,15*
    Frei Haus
    ab € 302,68*
    € 349,17*
    Frei Haus
    ab € 304,27*
    € 350,66*
    Frei Haus
    ab € 308,04*
    € 352,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 491,32*
    € 558,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 558,13*
    € 664,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 553,02*
    € 658,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 534,01*
    € 635,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 520,71*
    € 619,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 491,32*
    € 584,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1234243
    ab € 599,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.