Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 52003490 GEGENMUTTER MESSING VERNICKELT PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1178918
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003490
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter pg 7
Produktpalette: -
  • Material: Messing
  • Überzug der Sicherungsmutter: Nickel
  • Dicke: 2.8 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: PG7
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, LAPP KABEL, 52003490, 1178918, 117-8918
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,00*
    ab € 0,1791*
    € 0,2491*
    11 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 0,18363*
    € 0,25363*
    11 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 0,184*
    € 0,2566*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,153*
    € 0,323*
    Lager 139
    1248
    10
    € 14,99*
    ab € 0,475*
    € 1,038*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015770
    ab € 0,92443*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.