Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION A165L-TR LINSE, RUND, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181302
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A165L-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastkappe
tastkappe rot
drucktaster
Linsenfarbe: Rot
  • Zur Verwendung mit: Drucktaster
  • Produktpalette: A16
  • Montagelochdurchmesser: 16 mm
  • Art des Zubehörs: Lens Screen
  • SVHC: To Be Advised
  • Linsenform: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigeleuchten, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, Kontrollleuchten, Linsen, Optoelektronik, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A165L-TR, 1181302, 118-1302
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,18*
    € 1,92*
    Lager 139
    31
    1
    € 14,99*
    ab € 1,38*
    € 3,18*
    66 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 3,52*
    € 5,20*
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 4,49*
    € 6,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,18*
    € 3,7842
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    7452506
    ab € 2,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.