Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9502 060U500 KABEL, 9502 2 PAAR 152.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182090
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9502 060U500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Chrom
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Außendurchmesser: 5.64 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 498.69 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, BELDEN, 9502 060U500, 1182090, 118-2090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 271,08*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 271,08* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 340,46*
    € 405,15
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 333,93*
    € 397,38
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 304,51*
    € 362,37
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 294,46*
    € 350,41
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 271,08*
    € 322,59
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 18,25*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,68*
    Zubehör
    Belden
    9502 060U100
    ab € 48,24*
    Zubehör
    Belden
    9502 060U1000
    ab € 547,44*
    Zubehör
    Belden
    9502
    ab € 2,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.