Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9537 060U500 KABEL DATEN GESCHIRMT 7ADRIG 7/32 150M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182159
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9537 060U500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Chrom
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.31 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 498.69 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 9537 060U500, 1182159, 118-2159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 326,29*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 326,29* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 360,89*
    € 429,46
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 360,02*
    € 428,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 333,03*
    € 396,31
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 331,92*
    € 394,98
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 326,29*
    € 388,29
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 18,72*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.