Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL804324041E3 METALLSCHELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1187276
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL804324041E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringschelle
ringschelle
Clipdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: Vishay MAL
  • Art des Zubehörs: Kondensatorklemme, vertikal, Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL804324041E3, 1187276, 118-7276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,81*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.