Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON 1201807000 RUNDSTECKERGEHÄUSE, SURE SEAL, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1188178
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     1201807000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: Sure-Seal Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ITT CANNON, 1201807000, 1188178, 118-8178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    3308672000
    ab € 2,37*
    Zubehör
    ITT Cannon
    CITG-SS-1
    ab € 301,16*
    Zubehör
    ITT Cannon
    317-1398-000
    ab € 7,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.