Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DEMO9S08AW60E DEMOBOARD, AW60, USB ZU BDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191217
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO9S08AW60E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Lieferumfang des Kits: Installationsanleitung, Demo-Platine, CodeWarrior Software, Adapterkabel, Resourcen-CD-ROM
  • Prozessorserie: HCS08
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MC9S08
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S08AW
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: HCS08
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, DEMO9S08AW60E, 1191217, 119-1217
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 149,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,33*
    € 221,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,58*
    € 208,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 163,56*
    € 194,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 149,39*
    € 177,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    CWA-STANDARD-NL
    ab € 1.172,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.