Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENNY & GILES JC120-0005 JOYSTICK REGLER, SINGLE AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191274
Hersteller:
     Penny & Giles
Herst.-Nr.:
     JC120-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
joystick penny+giles
joystick
Produktpalette: JC120
  • Anzahl der Schalterpositionen: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Anzahl der Achsen: 1
  • Drehwinkel, elektrisch: 30 °
  • Griffform: Hebel
  • Hebelbewegung: ± 30°
  • Schalteranschlüsse: Steckverbinder
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Joysticks, Mikroschalter-Joysticks, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PENNY & GILES, JC120-0005, 1191274, 119-1274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 59,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,01*
    € 115,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,70*
    € 113,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,99*
    € 85,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,84*
    € 80,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,38*
    € 70,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Penny & Giles
    SA301649
    ab € 10,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.