Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENNY & GILES JC100-002-5K JOYSTICK 10-90% OUTPUT VOLTAGE RANGE, 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191277
Hersteller:
     Penny & Giles
Herst.-Nr.:
     JC100-002-5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
joystick penny+giles
joystick
Produktpalette: JC100
  • Versorgungsspannung, max.: 35 V
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Anzahl der Schalterpositionen: -
  • Anzahl der Achsen: 1
  • Drehwinkel, elektrisch: 30 °
  • Griffform: Hebel
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Joysticks, Potentiometer-Joysticks, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PENNY & GILES, JC100-002-5K, 1191277, 119-1277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,47*
    € 110,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,19*
    € 108,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,58*
    € 81,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,70*
    € 76,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,54*
    € 67,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.