Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC100EPT21DTG ECL 100,SMD 100EPT21,TSSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1192077
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EPT21DTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Logiktyp: Pegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 1.4 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, ONSEMI, MC100EPT21DTG, 1192077, 119-2077
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 6,34*
    € 8,02*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,66*
    € 11,24*
    Lager 139
    72
    1
    € 14,99*
    ab € 6,21*
    € 14,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.