Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL TA5FX KUPPLUNG DIN MINI 5POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1192833
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     TA5FX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
XLR Steckverbinder
hosiden stecker 5 pol
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: TA Tini Q-G
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker, xlr steckverbinder buchse, Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, TA5FX, 1192833, 119-2833
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,71*
    € 19,44*
    € 8,95*
    ab € 15,44*
    € 23,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,44*
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    JCAP
    ab € 1,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.