Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KPEG-650SA SCHALLGEBER 6 BIS 28VDC KONTIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1193654
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG-650SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Betriebsstrom, max.: 22 mA
  • Schallpegelabstand: 30 cm
  • Resonanzfrequenz: 2.8 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Schallpegel (SPL): 94 dB
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 6 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KPEG-650SA, 1193654, 119-3654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.