Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3600B-40 (300FT) KABEL,J/S,40KONT,91,5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1196891
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3600B-40 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 91 m
  • Produktpalette: 3600B
  • Mantelfarbe: Beige
  • Anzahl der Adernpaare: 20
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.127mm
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Außendurchmesser: 7.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.013 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 300 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, 3M, 3600B-40 (300FT), 1196891, 119-6891
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.286,31*
    € 1.310,15*
    € 6,90*
    ab € 917,36*
    € 1.333,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.310,15*
    € 1.559,08
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.307,97*
    € 1.556,48
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.299,19*
    € 1.546,04
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.293,44*
    € 1.539,19
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.286,31*
    € 1.530,71
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.286,31* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.