Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3251 WH001 EINZELADER, UL1061, 22AWG, WEISS, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1199014
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3251 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.255mm
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1
  • Außendurchmesser: 1.22 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.357 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3251 WH001, 1199014, 119-9014
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 99,11*
    € 128,74*
    € 6,90*
    ab € 76,55*
    € 133,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 128,74*
    € 153,20
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 125,85*
    € 149,76
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 116,79*
    € 138,98
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 114,24*
    € 135,95
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 99,11*
    € 117,94
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 99,11* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,78*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,23*
    Zubehör
    Panduit
    ILT3S-C0
    ab € 0,25*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,62*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-417
    ab € 39,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.