Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM D4850 HALBLEITER RELAIS AUFBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200250
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D4850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 50 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: D48
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 530 Vrms
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, D4850, 1200250, 120-0250
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 55,42*
    € 80,37*
    € 6,90*
    ab € 59,13*
    € 83,93*
    Lager 139
    34
    Frei Haus
    ab € 66,90*
    € 96,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,15*
    € 114,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,09*
    € 111,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,43*
    € 105,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,13*
    € 90,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,90*
    € 79,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-1
    ab € 1,944*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS301DR
    ab € 21,60*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS202
    ab € 28,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.