Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM H12WD4850 SSR, PANEL MOUNT, 660VAC, 32VDC, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200255
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     H12WD4850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 50 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: H12WD
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, H12WD4850, 1200255, 120-0255
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 55,60*
    € 71,57*
    € 8,95*
    ab € 55,61*
    € 71,58*
    € 6,90*
    ab € 56,49*
    € 77,05*
    Lager 139
    3926
    € 14,99*
    ab € 51,12*
    € 77,30*
    1 Tag
    32
    Frei Haus
    ab € 66,68*
    € 82,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,30*
    € 91,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,92*
    € 87,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,76*
    € 83,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,82*
    € 67,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,12*
    € 60,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-1
    ab € 1,984*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    TRM6
    ab € 9,14*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS201DR
    ab € 40,84*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS301DR
    ab € 21,62*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS151DR
    ab € 25,91*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS202
    ab € 28,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.