Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF AGB10 PROTOTYPENPLATINE, KUPFER VERZ., 100X160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1201470
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AGB10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: -
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Außenbreite: 160 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: Lochrasterplatine
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CIF, AGB10, 1201470, 120-1470
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,56*
    € 10,91*
    Lager 139
    96
    € 14,99*
    ab € 8,63*
    € 15,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.