Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN 16LET HALBLEITERSICHERUNG HRC 240V 17A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1202316
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     16LET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
HH-Sicherung
Produktpalette: BS 88
  • Sicherungsgröße, metrisch: 17.7mm x 56mm
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Sicherungsstrom: 16 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.7 Zoll x 2.2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 150 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochleistungssicherung, Sicherung mit Schraublaschen, hl sicherung, Halbleitersicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, 16LET, 1202316, 120-2316
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 24,47*
    € 30,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 22,63*
    € 35,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,77*
    € 42,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,32*
    € 40,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.