Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO GC5041 KABEL, FCC68, 4-ADRIG, SCHWARZ, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1202607
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GC5041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 48 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: GC
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, signalkabel 4x0,14mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, GC5041, 1202607, 120-2607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 39,49* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 61,11*
    € 72,72
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 58,88*
    € 70,07
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 52,61*
    € 62,61
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 47,28*
    € 56,26
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 46,14*
    € 54,91
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 39,49*
    € 46,99
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.