Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y1121350R000T9R WIDERSTAND, 350R, 0.01%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1203362
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y1121350R000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktpalette: SMR1D Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 2ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2412 [Metrisch 6032]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 73 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: MIL-PRF-55182
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 5.99 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 350 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y1121350R000T9R, 1203362, 120-3362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,62*
    € 69,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,87*
    € 67,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 49,77*
    € 59,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,89*
    € 47,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,10*
    € 34,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.