Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y11212K50000T9R METALLFOL.WIDERST. 2K5 0.01% 0.25W 2412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1203366
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y11212K50000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: SMR1D Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2412 [Metrisch 6032]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 54 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: MIL-PRF-55182
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 5.99 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 2.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,34*
    € 69,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,27*
    € 68,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 50,12*
    € 59,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,13*
    € 47,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,45*
    € 42,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,75*
    € 37,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,64*
    € 35,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,04*
    € 33,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.