Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y1169100R000T9R METALLFOL.WIDERST. 100R 0.01% 0.6W 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1203373
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y1169100R000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2917 [Metrisch 7343]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 180 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: MIL-PRF-55182
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • Produktlänge: 7.29 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,65*
    € 56,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,65*
    € 54,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,14*
    € 51,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,07*
    € 46,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,46*
    € 39,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.