Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERG COMPONENTS ERG10-412/6 SCHALTER, BCD BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1203414
Hersteller:
     ERG Components
Herst.-Nr.:
     ERG10-412/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehcodierschalter
Drehschalter
Relais
Schalter
Schaltstrom: 125 mA
  • Produktpalette: -
  • Betätigerhöhe: Erhaben
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgabecode: BCD
  • Schaltspannung: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,19*
    € 41,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,75*
    € 40,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.