Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSOR1603101JTF WIDERSTANDSARRAY, 100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1203452
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSOR1603101JTF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.86 mm
  • Produkthöhe: 1.43 mm
  • Produktlänge: 9.91 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: VSOR
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, VISHAY, VSOR1603101JTF, 1203452, 120-3452
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,902*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,327*
    € 1,57913
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.